iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Look in Clearケース
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリカーボネート、TPU
質量(g)
約32
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約158×79×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467429
41-983546
クリア
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11467438
41-983553
クリア/ラメ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください