iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース
仕様
●ストラップ使用:可●保証:有
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
約42
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×82×13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467316
41-983430
ブラック
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
11467325
41-983447
グレー
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467341
41-983454
ベージュ
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467350
41-983461
ペールブルー
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください