iFace
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
約39
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×82×13
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11467185
41-983300
ブラック
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
11467201
41-983317
グレー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467210
41-983324
ネイビー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11467219
41-983331
ベージュ
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11467228
41-983348
ペールブルー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください