Mokuba(小山刃物製作所)
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途
強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)
80
寸法(mm)
80×15×320
質量(g)
570
シャンク
SDS-plus
刃厚(mm)
2.5
内容量
1個
注意
※SDS-plus ハツリ/打撃モード専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466370
B06701
¥
8,905
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください