高速電機(富士製砥)
ニューダービー面取器
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。
3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途
1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど
適合管の呼び
1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11465986
2002/04/01
6枚
使用径:1-1/2"~4-1/2"まで(内径40~35/外径~110)
¥
65,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
11465995
2002/02/01
6枚
使用径:2-1/2"まで(内径16~63/外径~76)
¥
11,360
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11466011
M-50
8枚
使用径:2"まで(内径16~50/外径~60)
¥
11,840
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
11466020
2002/03/01
6枚
使用径:1-1/4"~3-1/2"まで(内径35~75/外径~90)
¥
60,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
11466029
2
6枚
使用径:2"まで(内径16~50/外径~60)
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
11466038
M-38
8枚
使用径:1-1/2"まで(内径14~35/外径~47)
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
11466047
2002/01/01
6枚
使用径:1-1/2"まで(内径14~35/外径~48)
¥
7,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
11466056
2004/01/01
6枚
使用径:1-1/4"まで(内径12~32/外径~38)
¥
6,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください