オーエ
SC ボトルの中栓洗い
ボトルの中栓などのすき間を洗いやすい柄付きブラシです。2種類のブラシでスッキリ洗えます。掛けて収納出来るフック付き。
用途
水筒洗い・ボトル洗い・隙間洗いブラシ
材質
柄/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
質量(g)
約13/約12
寸法(cm)
約18×1.2×高さ2.3/約17.5×0.4×高さ3
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11465645
-
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください