曜日別特売

ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個

ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業ラクMAXアルミ角ハンガー長ピンチ40個 - 東和産業

お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。

用途洗濯物干しハンガー材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線寸法(cm)約38.3×78×高さ31ピンチ数40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474578-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする