小杉善
カラータオル同色10枚組
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別
フェイスタオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
入数
10
内容量
1組(10枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11474438
ZG-20NV
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
11474447
ZG-20BR
ブラウン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
11474456
ZG-20GY
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください