Samsung QMC 32インチ 2K FHD 液晶ディスプレイ

Samsung  QMC 32インチ 2K FHD 液晶ディスプレイ - Samsung

QM32C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ
Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。
10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。
Quantum Processor Lite 4K を搭載
SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。

寸法(mm)727.3×421.9×28.5質量(kg)5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満コントラスト比4000:1解像度1920×1080入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)400×400アスペクト比16:9モニターサイズ32インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474307QM32C
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする