Samsung QHC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

Samsung  QHC 55インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ - Samsung

ビジネス向け
超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。
10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。
Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。
SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。

寸法(mm)1237.9×708.8×28.5質量(kg)16.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ55インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474271QH55C
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする