Samsung QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

Samsung  QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ - Samsung

ビジネス向け
超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。
10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。
Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。

寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5質量(kg)41.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)600×400消費電力量(Wh)標準:159、最大:231アスペクト比16:9モニターサイズ85インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474359QB85C
オープン
729,800
802,780(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする