Samsung
Samsung QBC 65インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ
質量(kg)
21.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
(オンモード)187、(スリープモード)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1456.8×831.9×28.5
コントラスト比
4000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1
VESAマウント(mm)
400×300
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
65インチ
パネル駆動方式
VA
ベゼルサイズ(mm)
幅11.5(均等)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11474289
QB65C
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません