スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水

スマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラスマート完全ワイヤレス ステレオイヤホン ANC/AAC/防水 - カシムラ

ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。
【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。
【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。
【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。
【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。
【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。
【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。
左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
電池残量がわかる充電ケース。
イヤホン本体は防水IPX4対応。

付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)充電ケース:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4防水性IPX4等級待ち受け時間(時間)最大約24無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4内容量1個
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11470938BL-126
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする