曜日別特売

裏起毛ゴム背抜き手袋

裏起毛ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング裏起毛ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング裏起毛ゴム背抜き手袋 - ジェイワークスプランニング

裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!
天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!
ソフトでしなやかな使い心地!
通気性がありムレにくい!

用途
寒い日のいろいろな作業に・・・
運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に
建設・土木・現場作業などに
DIY・家庭での作業などに
仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!
材質手のひら:天然ゴムグレー×ブラック材質(本体)アクリル入数(双)1機能通気性内容量1双
注意
※【使用上の注意】
※体質によっては、かゆみやかぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や、溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。
※電気作業には感電のおそれがありますので、ご使用にならないでください。
※巻き込み・切断などのおそれがあるところではご使用にならないでください。
※火や熱を伴う危険性の高い作業にはご注意ください。
※刃物やとがったものなどの取扱いにはご注意ください。
※油脂などが付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※汗や水によって色落ちや色移りすることがありますのでご注意ください。
※使用後は汚れを落とし、湿気や直射日光を避けて保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474158WG2301LL(約)26(約)23
399
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
11474140WG2301M(約)24(約)21
399
取扱い終了
返品不可
11474149WG2301L(約)25(約)22
399
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする