MROCAT
ステンレス伸縮POPスタンド
用途
ポップスタンド
材質
【本体】ステンレス 【クリップ】PC
質量(g)
約170/台
サイズ(cm)
高さ伸縮約27~93
ベース寸法(cm)
13.5×13.5
内容量
1セット(5台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466580
C0095
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください