レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途
屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード
材質
発泡PET
色
白
入数(枚)
100
基材
発泡PET
印刷方式
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター
ミシン目
なし
内容量
1箱(100枚)
注意
※インクジェットプリンターでは使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
坪量(g/m
2
)
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11475759
WEFY-210 A4(100)78000710
0.194
A4
206
210×297
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11475768
WEFY-210 A3(100)78000711
0.194
A3
206
297×420
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11475777
WEFY-210 SRA3(100)78000809
0.194
SRA3
206
320×450
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11475786
WEFY-145 A4(100)78000708
0.135
A4
141
210×297
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11475795
WEFY-145 A3(100)78000709
0.135
A3
141
297×420
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。