アズマ工業
NM908お風呂の洗剤 詰替250ml
「NM908お風呂の洗剤」の詰替え用洗剤。
用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質
界面活性剤(グリセリン脂肪酸エステル)・安定化剤・クエン酸(1%)
容量(mL)
正味量:250
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×225
液性
弱酸性
商品タイプ
詰替
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476310
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください