CH889 ノロロック固めるタイプ

CH889 ノロロック固めるタイプ - アズマ工業CH889 ノロロック固めるタイプ - アズマ工業CH889 ノロロック固めるタイプ - アズマ工業CH889 ノロロック固めるタイプ - アズマ工業CH889 ノロロック固めるタイプ - アズマ工業

ノロウイルス対策に!汚物を固めて楽に処理できる消臭・除菌剤

用途
おう吐物や排泄物をすばやく消臭して悪臭やバイ菌の拡散を防ぐ消臭・除菌・凝固剤です。防災グッズの一つとして備えておけば、ノロウイルスなどの二次感染や飛沫感染による集団感染のリスクを低減します。
専門機関で試験を行った結果、使用後短時間でウイルスが減少していくのが確認されました。
おう吐物や排泄物に振りかけるだけで固まります。固めて捨てるから、おう吐や下痢の後始末がラクにできます。
約200ccの水分を固めることを想定した場合、1本で約14回使用できます。
材質ケイ酸化合物・高分子吸収剤・ジクロロイソシアヌル酸Na・除菌成分質量(g)319容量(g)正味量:約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476346-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする