アズマ工業
TK バイオパワー 液状 500ml
排水口に投入するだけバイオの力で排水パイプの汚れ ・ ニオイを元から除去
用途
流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。
油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。
材質
微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩)
容量(mL)
内容量 :500
質量(g)
552
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×230
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476285
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください