アズマ工業
バイオパワー 液状
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途
流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。
詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。
油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。
バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。
初めてお使いになる場合
・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。
・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。
材質
微生物・酵素
容量(mL)
正味量:50(×5包)
質量(g)
282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×60×115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476276
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください