アズマ工業
NM894コンロまわりの洗剤 詰替250ml
「NM894コンロまわりの洗剤」の詰替え用洗剤。
用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質
純石けん分(6% 脂肪酸カリウム)・溶剤・アルカリ剤・オレンジオイル・洗浄助剤
容量(mL)
正味量:250
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×225
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476319
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください