NM907トイレの洗剤 詰替250ml

NM907トイレの洗剤 詰替250ml - アズマ工業NM907トイレの洗剤 詰替250ml - アズマ工業NM907トイレの洗剤 詰替250ml - アズマ工業NM907トイレの洗剤 詰替250ml - アズマ工業

「NM907トイレの洗剤」の詰替え用洗剤。

用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質界面活性剤(アミノ酸系(陰イオン))・pH調整剤・クエン酸(2%)容量(mL)正味量:250質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×225液性弱酸性商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476328-
オープン
799
879(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする