アズマ工業
NM869リビング食卓台所洗剤詰替250ml
「NM869リビング食卓台所洗剤」の詰め替え用洗剤
用途
洗浄力にもこだわったナチュラス洗剤シリーズ
食品に使われる成分を使用しているからお子様やペットのいる場所でも安心して使えます。
材質
キラヤ抽出物・洗浄助剤(エタノール)・モウソウチク抽出物・安定化剤・炭酸カリウム(1%)
容量(mL)
正味量:250
質量(g)
260
タイプ
液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×225
液性
弱アルカリ性
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476301
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください