曜日別特売

ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N

ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業ゾーキンはさんでモップFAL AZ395-N - アズマ工業

モップのように楽な姿勢でゾーキンがけができる伸縮柄。

用途
無理な姿勢を強いられる雑巾がけが、楽な姿勢でお掃除することができます。
雑巾は裏表両面が簡単に使用できる構造になっています。収納に便利な伸縮柄タイプです。
材質ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ ゾーキン:綿100%(サイズ:約29×20cm ※1枚入)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×150×1228繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476355-
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする