アズマ工業
AZH-SP133 化学モップ30Xスペア
化学モップ30XスペアSP133(スペアのみ・柄別売り)
用途
スペア番号13番のスペアモップです。約23×10cmのモップヘッドに取り付けられます。
柄は別売りです。
3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルは耐久性を、レーヨンは吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。
材質
アクリル・レーヨン・ポリエステル
幅(mm)
380
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH)(mm)
拭き:380×250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476206
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください