アズマ工業
極わめてSP ワックスシート3P SQ077
ワックスを手軽に塗れるシートタイプ。
用途
スペアのみ・柄は別売りです。
ワックス塗布用の使い捨てシートです。フローリング・Pタイル・クッションフロアなどの床面に。
タイプ
ウェット
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(mm)
約幅270×200
質量(g)
12
入数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476145
-
約幅270×200
3
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください