曜日別特売

BA630 アズマジック壁紙クロス

BA630 アズマジック壁紙クロス - アズマ工業BA630 アズマジック壁紙クロス - アズマ工業BA630 アズマジック壁紙クロス - アズマ工業BA630 アズマジック壁紙クロス - アズマ工業BA630 アズマジック壁紙クロス - アズマ工業

凹凸のある壁紙・床等の汚れ落としに!

用途
細かい凹凸の汚れも残らない!
表面がW繊維で毛足の長いブラシ繊維が清掃面の凹凸に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。
<使用方法>
クロスに水をよく含ませよく絞ってからご使用ください。
水だけで壁紙の汚れ(手アカ・黒ズミ汚れ・ヤニ・クレヨン等)をしっかり落とします
材質ポリエステル ・ナイロン質量(g)48寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※コンセントやプラグ付近へのご使用はお避けください。
※硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476258-
オープン
689
758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする