アズマ工業
AZH-SP202 化学モップワイドXスペア
化学モップワイドXスペアSP202(スペアのみ・柄別売り)
用途
スペアのみ・本体は別売りです
スペア番号20番が取り付け可能な化学モップであればいずれの本体にも取り付け可能です
拭き幅約46cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
店舗など業務用にもおすすめです。
材質
アクリル・レーヨン・ポリエステル
幅(mm)
455
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH)(mm)
拭き:455×190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・食器類および食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※・特異体質の方は保護手袋などを使用してください。
※・白木や桐の家具などには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476215
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください