アズマ工業
sm@rt754浴室排水口トング&ブラシ
排水口に溜まったゴミをつかんで捨てる。排水口をぐるっと洗えるシリコンブラシ。磁石ですっきり収納
用途
本体に磁石が内蔵されています。浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。
触りたくない排水口等に溜まったゴミをつかんで捨てることができます。トング内側は滑り止め付です。
トング外側の細かいゴム製のブラシが、排水口の汚れをしっかりかき取ります。またブラシについた汚れが落としやすく衛生的です。
材質
本体:ABS樹脂・合成ゴム、磁石:ネオジム磁石
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×13×51
耐熱温度(℃)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※<警 告>
※・本品をペースメーカー等の電子医療機器に近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますので、充分ご注意ください。
※・電子機器や磁気記録媒体等、磁気を嫌うものには近づけないでください。
※・本品には小型の磁石が含まれています。万が一破損等により脱落した磁石を飲み込んだ際には、すぐに医師の診察を受けてください。特に小さなお子様にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476109
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください