曜日別特売

MC620 モコモハンディモップ

MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業MC620 モコモハンディモップ - アズマ工業

モコモコ素材でホコリをキャッチ!室内用お掃除シリーズ

用途
モコモコした素材がホコリをキャッチ。マイクロファイバーの極細繊維が洗剤を使わずに汚れをかき取ります。ダブルの効果で家中スッキリ !
洗って繰り返し使えるモコモコモップです。
テーブルや本棚などの家具、テレビやパソコンなどの家電、多用途に使えるハンディタイプのモップです。
スペア商品は「MC-SP860モコモハンディモップSP」
材質モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×330繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・ご使用の際は、面ファスナー部で手や指などを傷つけないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476371-
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする