曜日別特売

TSM648トルネードバケツ大

TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業TSM648トルネードバケツ大 - アズマ工業

トルネード回転モップの専用バケツ

用途
バケツのみ。モップは付属していません。
トルネード回転モップシリーズ「トルネード角型」「トルネード丸型」にお使い頂くことができます。 フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きにお使いください。
コンパクトに進化 !従来の回転モップは二槽式で大きく、収納に不便でしたが、バケツを一槽式にして小型化を実現しました。
操作ラクラク !モップを上げるだけでモップが回転。洗浄・脱水もモップを引き上げるだけで簡単に切り替えできます。
二槽式に比べ回転速度がアップし、洗浄力・脱水力が高くなり「床への水残り」も軽減しました。
グラつかない!バケツの中心で固定し操作するのでグラつかず、安定して洗浄・脱水することができます。
材質ポリプロピレン形状質量(g)1512寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×290商品タイプ本体のみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・必ず水平で安定した場所でご使用ください。
※・バケツを移動する際は、床や本品に傷がつく恐れがあるため、引きずらないでください。
※・使用中、バケツが滑る恐れがあるため、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476389-
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする