曜日別特売

sm@rt673キッチン排水口トング&ブラシ

sm@rt673キッチン排水口トング&ブラシ - アズマ工業

排水口に溜まったゴミをつかんで捨てる。排水口をぐるっと洗えるシリコンブラシ。フィルムフックですっきり収納

用途
付属のフィルムフックでシンク内等に収納できる排水口用トング&ブラシです。
触りたくない排水口等に溜まったゴミをつかんで捨てることができます。
トング外側の細かいゴム製のブラシが、排水口の汚れをしっかりかき取ります。またブラシについた汚れが落としやすく衛生的です。
<フィルムフックについて>・光沢のある平らな面に貼り付けてください。
・貼り付ける面の材質や表面加工により貼り付けられない場合があります。
材質本体:ABS樹脂・合成ゴム、フィルムフック:フック/ ポリスチレン・合成ゴム、フィルム/PET・オレフィン系エ ラストマー質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×17×51耐熱温度(℃)50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※・塗装等柔らかい面には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・防汚加工等、特殊加工のある面への使用は、取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※・酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、カビ除去剤、除菌剤のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476118-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11476118-11476109-- sm@rt754浴室排水口トング&ブラシ アズマ工業 11476109sm@rt754浴室排水口トング&ブラシアズマ工業1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする