アズマ工業
AZH-SP335 水拭きモップ20Xスペア
水拭き・スプリング20XスペアSP335(スペアのみ・柄別売り)
用途
モップヘッドの幅約21~25cmの水拭きモップに共通で交換できます。
ヨリが戻りにくい特殊加工を施しています。汚れ取り性能が長続きします。
素材のポリエステルは非常に丈夫で、虫やカビの害を受けにくい繊維です。
タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適です。
スペア番号33番の他のモップに比べ、横幅、糸の長さ共に大きめの仕様となっています。
<つかい方>・モップ糸を水に浸し、モップ絞り器または手などで絞り、床の表面を拭いてください。
<お手入れ方法>(本品の糸は必ず手でもみ洗いしてください)モップ糸の汚れがひどい場合は、中性洗剤で手洗いしてください。
※モップ糸はよく乾燥させてから保管してください。
材質
ポリエステル・レーヨン
幅(mm)
230
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
拭き:約230×208
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・商品が劣化したら使用を中止して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476240
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください