曜日別特売

AZ197 溝ホーキ 中柄

AZ197 溝ホーキ 中柄 - アズマ工業AZ197 溝ホーキ 中柄 - アズマ工業AZ197 溝ホーキ 中柄 - アズマ工業AZ197 溝ホーキ 中柄 - アズマ工業AZ197 溝ホーキ 中柄 - アズマ工業

こびり付いた土もこそぎ落す!柄が長くて掃きやすい。

用途
あらゆる溝に対応するため穂幅を短くした溝ほうき。深い溝でもラクにお掃除できるように柄を長くしました。
穂幅は約11cm。一般的な側溝の幅に合わせました。
普通のほうきでは入らないベランダの溝や側溝をお掃除することができます。
柄が長くて掃きやすい!全長約88cm。柄が長いので溝の奥までラクにお掃除できます。
掃き漏れが少ない!穂先を設置面に対して平行にカットすることで、掃き漏れを抑えることができました。
材質穂:ポリプロピレン 柄:竹に樹脂チューブ質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×25×880繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※使用後は、穂が変形・破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476057-
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする