アズマ工業
短柄 手編みホーキ 匠
畳を傷め難い柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ホーキ。
用途
契約栽培で、専任の農家が丹精込めて作ったほうき草を使用。
その中でも厳選した最上級のほうき草を使っているので、一本一本が絹糸のようにきめ細かく、しなかやでとても掃きやすくなっています。
握りやすい柄!
匠ほうきの柄は直径約2.5cmとやや太く、軽い力で握りやすくなっています。
・フローリング・畳の目に沿ってご使用ください。
・穂に絡み付いたホコリやゴミは、クシなどでやさしくとかし、落としてください。
※壁や縁に打ち付けホコリを落とすのはホーキ草を傷める原因となりますのでお避けください。
※ほうきは正しく扱う事で、何十年もの間使い続けることができます。どうぞ大切にご使用ください。
材質
穂:ホーキ草 柄:竹カシュー塗
質量(g)
395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×50×820
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・使用後は穂先が変形、破損しないように風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください。
※・穂を寝かさないよう、立ててご使用ください。
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温により変色するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476048
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください