AZB602GY チリトーレLグレー

AZB602GY チリトーレLグレー - アズマ工業AZB602GY チリトーレLグレー - アズマ工業AZB602GY チリトーレLグレー - アズマ工業AZB602GY チリトーレLグレー - アズマ工業AZB602GY チリトーレLグレー - アズマ工業

ほうきとチリトリのセット 柄が長いロングチリトーレ

用途
背の高い人でも使いやすいサイズ。楽な姿勢で掃き掃除できます。コーナーにもピタッと収納。
砂ホコリが掃ける!しなやかな掃き心地なので細かい砂ホコリなどもしっかりと掃くことができます。水にも強く丈夫な穂です。
・使用後は、穂が変形・破損しないようにチリトリにセットして保管してください。
・最初若干の遊び毛が落ちることがありますが、品質に異常はありません。
・力を入れずに床面に対して滑らすような感じで使っていただくとキレイに掃き込むことができます。
材質穂:ヒタムファイバー 柄:樹脂被覆鋼管 チリトリ本体:ポリプロピレン 柄:樹脂被覆鋼管質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×860繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※・用途以外では使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476066-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする