曜日別特売

HOTエアーラバーブーツ 6499

HOTエアーラバーブーツ 6499 - カジメイクHOTエアーラバーブーツ 6499 - カジメイクHOTエアーラバーブーツ 6499 - カジメイクHOTエアーラバーブーツ 6499 - カジメイクHOTエアーラバーブーツ 6499 - カジメイク

厚さ4mmのウレタンインナー装着で保温性に優れており、寒い季節にも対応出来る長靴です。
軽量で柔らかく長時間の作業でも疲れにくい。
インナーが濡れた場合は取り外して乾かせます。
履き口カバー装備で泥や砂が入りにくく、反射テープ付きで安全面にも配慮しています。

用途軽作業、農作業、一般作業用など材質カバー部:PU・合成皮革、インナー:ポリエステル材質(アッパー)合成ゴム・EVA機能保温性、軽量材質(インナー)ウレタン(4mm)材質(先芯)なし靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114773516499DグリーンM24.5~25【靴】39.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114773606499DグリーンL25.5~26【靴】40.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114773696499DグリーンLL26.5~27【靴】41.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114773786499Dグリーン3L27.5~28【靴】42.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114773876499ブラックM24.5~25【靴】39.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114773966499ブラックL25.5~26【靴】40.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
114774056499ブラックLL26.5~27【靴】41.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
114774216499ブラック3L27.5~28【靴】42.5
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする