R-1 天然ゴム作業用手袋

R-1 天然ゴム作業用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツR-1 天然ゴム作業用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツR-1 天然ゴム作業用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツR-1 天然ゴム作業用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ

塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
表面には、すべり止め加工を施しています。
天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。
フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など材質表:天然ゴム、裏:綿100%ブラウンタイプ裏布付全長(cm)25内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114774919684M7.620.8
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
114775009685L7.623
オープン
429
472(税込)
当日出荷
114775099686LL8.124.8
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする