天然ゴム作業用手袋 裏布付 3双組 9692

天然ゴム作業用手袋 裏布付 3双組 9692 - ダンロップ ホームプロダクツ

塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。
表面には、すべり止め加工を施しています。
フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい手袋です。
お得なな3双組です。

用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など材質表:天然ゴム、裏:綿100%ブラウンサイズLLタイプ裏布付全長(cm)25手のひらまわり(cm)24.8内容量1セット(3双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114775709692
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする