曜日別特売

コンパクト灰掃除機

コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機 - SHINKO(新興製作所)

コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。
暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。
モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。

用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。吸込仕事率(W)90本体質量(kg)2.1集塵容量(L)約7電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力(W)600寸法(mm)290×290×280コード長さ(m)3定格時間(分)20運転音(dB)約77材質スチール・ABS真空度(kPa)約14風量(m3/min)1.8付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター電流(A)6.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込仕事率(W)
本体質量(kg)
集塵容量(L)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476450ACAC-600902.1約7AC10050/60
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする