コクヨ
ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・90L)
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
材質
PE
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
900×1000
容量(L)
90
枚数
120
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477125
KHF-GL262D
1箱(120枚)
黒
BOXタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
11477141
KHF-GL262T
1箱(120枚)
透明
BOXタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
11477150
KHF-GL262W
1箱(120枚)
乳白
BOXタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
11477220
KHF-GLR262D
1袋(120枚)
黒
詰替用・黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
11477229
KHF-GLR262T
1袋(120枚)
透明
詰替用・透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
11477238
KHF-GLR262W
1袋(120枚)
乳白
詰替用・乳白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る