コクヨ
ヒビフル HibiFull さっと低密度ゴミ袋(厚手・45L)
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
材質
PE
枚数
120
寸法(mm)
650×800
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
色
枚数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477071
KHF-GL242D
1箱(120枚)
45
0.03
黒
120
BOXタイプ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
11477080
KHF-GL242T
1箱(120枚)
45
0.03
透明
120
BOXタイプ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
11477159
KHF-GLR242D
1袋(120枚)
45
0.03
黒
120
詰替用・黒
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
11477168
KHF-GLR242T
1袋(120枚)
45
0.03
透明
120
詰替用・透明
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
11477177
KHF-GLR242W
1袋(120枚)
45
0.03
乳白
120
詰替用・乳白
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
11477089
KHF-GL242W
1箱(120枚)
45
0.03
乳白
120
BOXタイプ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る