コクヨ
ヒビフル HibiFull さっと取り出せる低密度ゴミ袋(厚手・70L)
厚みがあるので、重いものや尖ったものを入れても破れにくく、引っ張りにも強くなっています。
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.04
材質
PE
枚数
120
寸法(mm)
800×900
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
色
枚数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477098
KHF-GL252D
1箱(120枚)
70
0.04
黒
120
BOXタイプ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
11477107
KHF-GL252T
1箱(120枚)
70
0.04
透明
120
BOXタイプ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
11477116
KHF-GL252W
1箱(120枚)
70
0.04
乳白
120
BOXタイプ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
11477186
KHF-GLR252D
1袋(120枚)
70
0.04
黒
120
詰替用・黒
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
11477195
KHF-GLR252T
1袋(120枚)
70
0.04
透明
120
詰替用・透明
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
11477211
KHF-GLR252W
1袋(120枚)
70
0.04
乳白
120
詰替用・乳白
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る