曜日別特売

ヒビフル HibiFull 流せるトイレのお掃除シート 大判厚手

ヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨヒビフル HibiFull  流せるトイレのお掃除シート 大判厚手 - コクヨ

使用後にそのままトイレに流せる大判厚手のトイレ掃除シートです。便利な2個セット
丈夫な大判厚手タイプなので、1枚で床や壁までしっかり拭き掃除をすることができます。
シートは半分にカットできるミシン目入りなので、半分ずつ使って拭くこともできて経済的です。
密閉できるシール付きの包装パックタイプなので、別のケースを用意して詰め替えることなくそのままご利用いただけます。

枚数24枚(12枚×2個)シートサイズ(mm)約250×320材質(基布)パルプ入数(個)2内容量1袋(12枚)
注意
※トイレに流す際は、つまりを避けるため必ず1枚ずつ流してください。
※全ての菌を除去するわけではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477281KHF-TDS101-1X2厚手・無香料水エタノール、ベンザルコニウムクロリド、グリセリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、DPG、クエン酸、クエン酸Na_
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
11477290KHF-TDS101-2X2厚手・せっけん水エタノール、ベンザルコニウムクロリド、グリセリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、DPG、クエン酸、クエン酸Na、香料_
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
11477299KHF-TDS101-3X2厚手・ミント水エタノール、ベンザルコニウムクロリド、グリセリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、DPG、クエン酸、クエン酸Na、香料_
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする