曜日別特売

ハサミ<サクサ>(ストレート刃)

ハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃) - コクヨ

刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。
左右非対称ハンドルです
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABSブラック質量(g)44板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×72刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工スタンダード繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476879HSM-110D
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする