曜日別特売

針なしステープラー<ハリナックスプレス>

針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ針なしステープラー<ハリナックスプレス> - コクヨ
(4件のレビュー)

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。
コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。
外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。
とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。
角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。

寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。
※用紙の種類(厚みや紙質など)によっては、とじ枚数が少なくなることや保持力が弱くなることがあります(感熱紙、複写伝票など)。
※トナーが付着した箇所、用紙の種類(厚みや紙質など)や環境(極度の乾燥など)によっては、とじが弱かったり、とじ枚数が少なくなったり、とじられないことがあります。
※用紙をとじる際に、跡がつきます。
※刃先や可動部などのすき間に指や手を入れないでください。
※お子様だけで使用させないでください。
※使用後は、落下するおそれのある場所に置かないでください。
※使用後は、お子様の手の届かないところに保管してください。
※改造や分解をしないでください。
※金属(ステープルやゼムクリップ)などを取り除いてから紙をとじてください。
※規定枚数を超える用紙、フィルム、布、ビニール、金属などの用紙以外のもの、テープ・シールなどの粘着物のついたものをとじないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476897SLN-MPH105PWレバーカバー・ミドルカバー・アンダーカバー:R-ABS、用紙挿入口:ABS、ストッパー:POM、リアカバー:PP、本体:スチールペールホワイト
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11476906SLN-MPH105VPレバーカバー・ミドルカバー・アンダーカバー:R-ABS、用紙挿入口:ABS、ストッパー:POM、リアカバー:PP、本体:スチールサーモンピンク
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11476915SLN-MPH105GBレバーカバー・ミドルカバー・アンダーカバー:R-ABS、用紙挿入口:ABS、ストッパー:POM、リアカバー:PP、本体:スチールブルーグリーン
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11476931SLN-MPH105SD本体・レバー:R-PC、とじ穴位置確認窓:PC、レバー補強:スチール、刃:ステンレスセピアブラック
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 書類まとめ
サービス業

今までホチキスで止めた書類をファイルすると主に左上がホチキスの針により大きく盛り上がってしまい それを防ぐために止め位置を均等にしたりと余計な手間がかかっていましたが、この商品を購入してからは数枚の書類が多いためそのようなこともせず綺麗にファイルできるので気持ちがいいです
シュレッダーにかける時も針を外す手間が省けますし重宝しています

2025-11-17
用途: 書類を綴じるときに
サービス業

今まで数枚組の書類は、ホチキスかクリップで止めていましたが、部数が増えると綴じた部分が嵩張り書類が曲がってしまったりして綺麗に保存できなくて気になっていました 又廃棄するときも外す手間がかかりますので 本当に止まるのか少し不安でしたが購入してみました
5枚ほどなら問題なく使えます 綴じ目が嵩張ることなく綺麗にファイルでき満足しています

2025-12-15
用途: 書類をまとめる
製造業

紙に穴が開かず、力もあまりかけずに閉じることが出来る。
とても良い商品だと思いました。

2025-10-19
用途: 詰まる

規程サイズの用紙5枚で閉じたのに、内部で引っ掛かり用紙引き抜きの際に用紙が破れ、破れた破片が内部に詰まる。分解もできなさそうで取るのに苦労した。
一応使えるようになったものの閉じたクオリティが最初より悪い。一部穴が開く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする