Bulls(ブルズ)
アスラックス200R
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
用途
内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装)
仕様
【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK)
タイプ
標準
材質(表面)
特殊アクリルウレタン系樹脂塗料
認定番号
【不燃認定】NM-4227
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(4枚)
関連資料:
施工資料(0.62MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び寸法(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480878
BR20136
フローラルピンク
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480887
BR20236
パールホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480896
BR20336
クリアホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480905
BR20436
アイボリー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480921
BR20536
シルバーグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480930
BR20636
サンドグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480939
BR20736
ライトグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480948
BR20836
スモークホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480957
BR20138
フローラルピンク
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480966
BR20238
パールホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480975
BR20338
クリアホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11480991
BR20438
アイボリー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481000
BR20538
シルバーグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481009
BR20638
サンドグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481018
BR20738
ライトグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481027
BR20838
スモークホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481036
BR20139
フローラルピンク
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481045
BR20239
パールホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481061
BR20339
クリアホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481070
BR20439
アイボリー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481079
BR20539
シルバーグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481088
BR20639
サンドグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481097
BR20739
ライトグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481106
BR20839
スモークホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください