Bulls(ブルズ)
アスラックス600R
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
用途
内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装)
仕様
0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK)
タイプ
軽量
材質(表面)
特殊アクリルウレタン系樹脂塗料
認定番号
【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(4枚)
関連資料:
施工資料(0.62MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び寸法(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481115
BR60136
フローラルピンク
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481131
BR60236
パールホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481140
BR60336
クリアホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481149
BR60436
アイボリー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481158
BR60536
シルバーグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481167
BR60636
サンドグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481176
BR60736
ライトグレー
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481185
BR60836
スモークホワイト
6×3×6
6×910×1820
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481201
BR60138
フローラルピンク
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481210
BR60238
パールホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481219
BR60338
クリアホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481228
BR60438
アイボリー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481237
BR60538
シルバーグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481246
BR60638
サンドグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481255
BR60738
ライトグレー
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481271
BR60838
スモークホワイト
6×3×8
6×910×2420
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481280
BR60139
フローラルピンク
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481289
BR60239
パールホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481298
BR60339
クリアホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481307
BR60439
アイボリー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481316
BR60539
シルバーグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481325
BR60639
サンドグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481341
BR60739
ライトグレー
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11481350
BR60839
スモークホワイト
6×3×9
6×910×2730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください