12か月までの子猫の健康維持を考えた健康機能で健康をトータルサポート。
12か月までの子猫に適した栄養バランス設計で、子猫の健やかな成長をサポートします。
ビタミンB群を強化し、愛猫の健康維持 ※室内猫用比 約175%
猫が大好きなフィッシュの旨みが詰まった粒に、挽き小魚と微粉砕したささみフリーズドライをまぶした高い嗜好性。
着色料・香料不使用
シリーズAllWellカロリー(kcal)約380/100g原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(チキンミール、ポークミール、チキンエキス、ビーフミール、乾燥ささみ加工品粉末)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、動物性油脂、ビール酵母、乳類(脱脂粉乳)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質34.0%以上、脂質14.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下内容量1袋(800g)