曜日別特売

薄底ハイカットセーフティ

薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス薄底ハイカットセーフティ - サンダンス

着脱が容易なベルクロタイプ
薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応
1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り

用途
高所作業
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
農林業
他現場作業全般
形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)380:(26.0cm)材質(先芯)甲被タイプひも材質(中敷)綿・ポリウレタン足囲3E後丈(cm)10.5(cm/26.0cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479259GT-Xイエロー&ネイビー24.5
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479268GT-Xイエロー&ネイビー25
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479329GT-Xブラック&ブラック24.5
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479338GT-Xブラック&ブラック25
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479347GT-Xブラック&ブラック25.5
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479356GT-Xブラック&ブラック26
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479365GT-Xブラック&ブラック26.5
4,280
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
11479277GT-Xイエロー&ネイビー25.5
4,280
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
11479286GT-Xイエロー&ネイビー26
4,280
取扱い終了
11479295GT-Xイエロー&ネイビー26.5
4,280
取扱い終了
11479311GT-Xイエロー&ネイビー27
4,280
取扱い終了
11479320GT-Xイエロー&ネイビー28
4,280
取扱い終了
11479381GT-Xブラック&ブラック27
4,280
取扱い終了
11479390GT-Xブラック&ブラック28
4,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする